ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ

ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ 和平フレイズ ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ 和平フレイズ ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ 和平フレイズ ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ 和平フレイズ ラクーニ シリコーンラップ REシリーズ 和平フレイズ

蒸し料理用目皿付き。煮込み料理に最適です。ふきこぼれにくいフチ付タイプ。蓋は立てて置くことができます。蓋をひっくり返して重ねて収納できます。しっかり握りやすい持ち手です。

仕様●サイズ●▼Φ145mm:約170×157×24mm●▼Φ165mm:約185×175×24mm●▼Φ205mm:約230×215×24mm●本体:シリコーンゴム(耐熱200℃、耐冷-20℃) アズワン品番68-0444-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04652326 RE-7360
1,800
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする