車椅子用バッグ B002シリーズ

車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング 車椅子用バッグ B002シリーズ ピロレーシング

「バルーンバッグを他人に見られるのが嫌だ。」という問題点を解決!バルーンバッグは膀胱より下に取り付けなければならないので、車いすの座面にマジックテープで貼り、座面の下にバックを取り付け、その中に入れてしまいます。余分なホースもバッグに入れられます。撥水になっていて、取り外し可能になっています多くのお客様からのご要望をいただき、従来品から改良され、個々の用途に合わせて、フックを付けられるようループを取り付けました。

仕様●サイズ:バッグ部分/縦23×横28cm、座面部分/縦33×横32cm 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
B002RD 04620975
B002RD 04620975
04620975 B002RD 67-9215-35
10,000
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
B002KM 04620991
B002KM 04620991
04620991 B002KM 67-9215-39
10,000
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
B002NV 04621000
B002NV 04621000
04621000 B002NV 67-9215-37
10,000
9,598
10,558 (税込)
10日以内出荷

返品不可
B002BK 04621009
B002BK 04621009
04621009 B002BK 67-9215-34
10,000
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
B002PK 04621018
B002PK 04621018
04621018 B002PK 67-9215-36
10,000
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
B002KK 04621027
B002KK 04621027
04621027 B002KK 67-9215-38
10,000
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする