DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース 5P セット BPZ-511シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760650
BPZ-511-50
68-0808-22
¥
70,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760659
BPZ-511-70
68-0808-24
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760668
BPZ-511-60
68-0808-23
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください