DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース 5P斜 セット BPZ-512シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760711
BPZ-512-60
68-0808-29
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760720
BPZ-512-70
68-0808-30
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760729
BPZ-512-50
68-0808-28
¥
70,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください