DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース BPZ-500シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとウェーブ型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
68-0808-07
68-0808-08
68-0808-09
68-0808-10
68-0808-11
68-0808-12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760501
BPZ-500-71
68-0808-12
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760510
BPZ-500-50
68-0808-07
¥
63,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760519
BPZ-500-61
68-0808-10
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760528
BPZ-500-60
68-0808-09
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760537
BPZ-500-70
68-0808-11
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760546
BPZ-500-51
68-0808-08
¥
64,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください