DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース プッシュ手すり セット BPZ-400シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760406
BPZ-400-70
68-0807-99
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760415
BPZ-400-60
68-0807-98
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760431
BPZ-400-50
68-0807-97
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください