DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり セット BPZ-H2000シリーズ
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04762296
BPZ-H2000-50
68-0809-46
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762305
BPZ-H2000-52
68-0809-48
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762321
BPZ-H2000-51
68-0809-47
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください