DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズ
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04761761
BPZ-860-60
68-0809-35
¥
95,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761770
BPZ-860-50
68-0809-34
¥
93,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761779
BPZ-860-70
68-0809-36
¥
95,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください