ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ

ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04764010BPZ-300-7268-0811-63
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764019BPZ-300-5268-0811-62
84,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764028BPZ-310-7268-0811-65
85,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764037BPZ-310-5268-0811-64
83,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする