DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764125
BPZ-511-52
68-0811-76
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764141
BPZ-510-72
68-0811-75
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764150
BPZ-512-52
68-0811-78
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764159
BPZ-511-72
68-0811-77
¥
76,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764168
BPZ-512-72
68-0811-79
¥
76,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764177
BPZ-510-52
68-0811-74
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください