DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764317
BPZ-800-52
68-0811-93
¥
97,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764326
BPZ-810-72
68-0811-96
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764335
BPZ-800-72
68-0811-94
¥
99,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764351
BPZ-810-52
68-0811-95
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください