DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 I型セット BPZ-630シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764256
BPZ-630-72
68-0811-88
¥
76,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764265
BPZ-630-52
68-0811-87
¥
74,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください