DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 プッシュ手すりセット BPZ-400シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764046
BPZ-400-52
68-0811-66
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764055
BPZ-400-72
68-0811-67
¥
84,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください