DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 円型セット BPZ-700シリーズ
ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04764281
BPZ-700-54
68-0811-89
¥
79,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764290
BPZ-700-74
68-0811-90
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください