DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース グリップアーム-e セット BPZシリーズ
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、エラストマー●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
内容量
1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
68-0808-31
68-0808-32
68-0808-33
68-0808-34
68-0808-35
68-0808-36
68-0808-37
68-0808-38
68-0808-39
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760738
BPZ-515-20
68-0808-32
¥
75,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760747
BPZ-517-10
68-0808-37
¥
75,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760756
BPZ-517-30
68-0808-39
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760765
BPZ-515-30
68-0808-33
¥
75,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760781
BPZ-516-10
68-0808-34
¥
75,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760790
BPZ-516-30
68-0808-36
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760799
BPZ-516-20
68-0808-35
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760808
BPZ-515-10
68-0808-31
¥
73,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760817
BPZ-517-20
68-0808-38
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください