ベスポジBPZ 丸ベース ショート ト型 セット BPZ-Kシリーズ

ベスポジBPZ 丸ベース ショート ト型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04763127BPZ-K5600-2068-0811-49
80,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763136BPZ-K5100-2168-0810-78
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763145BPZ-K5000-2168-0810-60
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763161BPZ-K5100-2068-0810-77
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763170BPZ-K5600-2168-0811-50
80,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763179BPZ-K5200-2168-0810-96
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763188BPZ-K5500-2168-0811-33
79,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763197BPZ-K5000-2268-0810-61
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763206BPZ-K5200-2268-0810-97
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763215BPZ-K5500-2068-0811-32
79,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763231BPZ-K5100-2268-0810-79
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763240BPZ-K5300-2168-0811-15
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763249BPZ-K5000-2068-0810-59
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763258BPZ-K5300-2268-0811-16
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763267BPZ-K5300-2068-0811-14
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763276BPZ-K5500-2268-0811-34
85,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763285BPZ-K5200-2068-0810-95
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする