DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮 セット BPZ-Hシリーズ
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04762856
BPZ-H2800-20
68-0810-52
¥
142,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762865
BPZ-H2700-22
68-0810-46
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762881
BPZ-H2700-20
68-0810-44
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762890
BPZ-H2700-21
68-0810-45
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762899
BPZ-H2800-21
68-0810-53
¥
142,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください