DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760257
BPZ-300-30
68-0807-82
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760266
BPZ-300-10
68-0807-80
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760275
BPZ-300-20
68-0807-81
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください