DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース プッシュ手すり セット BPZ-400シリーズ
ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04760379
BPZ-400-30
68-0807-96
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760388
BPZ-400-10
68-0807-94
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04760397
BPZ-400-20
68-0807-95
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください