ベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04762960BPZ-K5200-1068-0810-92
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762969BPZ-K5000-1068-0810-56
65,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762978BPZ-K5000-1268-0810-58
65,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762987BPZ-K5300-1068-0811-11
68,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762996BPZ-K5200-1168-0810-93
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763005BPZ-K5300-1268-0811-13
68,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763021BPZ-K5500-1068-0811-29
77,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763030BPZ-K5600-1168-0811-48
78,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763039BPZ-K5300-1168-0811-12
68,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763048BPZ-K5500-1268-0811-31
83,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763057BPZ-K5100-1268-0810-76
66,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763066BPZ-K5100-1068-0810-74
66,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763075BPZ-K5600-1068-0811-47
78,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763091BPZ-K5000-1168-0810-57
65,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763100BPZ-K5100-1168-0810-75
66,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763109BPZ-K5200-1268-0810-94
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763118BPZ-K5500-1168-0811-30
77,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする