DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー耐水 H型 伸縮 セット BPZ-Hシリーズ
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04762811
BPZ-H2700-11
68-0810-42
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762820
BPZ-H2800-11
68-0810-51
¥
138,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762829
BPZ-H2800-10
68-0810-50
¥
138,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762838
BPZ-H2700-10
68-0810-41
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762847
BPZ-H2700-12
68-0810-43
¥
143,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください