ベスポジBPZ 丸ベース ロング ト型 セット BPZ-Kシリーズ

ベスポジBPZ 丸ベース ロング ト型 セット BPZ-Kシリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04763301BPZ-K5200-3068-0810-98
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763310BPZ-K5500-3168-0811-36
79,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763319BPZ-K5200-3168-0810-99
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763328BPZ-K5300-3268-0811-19
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763337BPZ-K5500-3068-0811-35
79,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763346BPZ-K5000-3168-0810-63
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763355BPZ-K5300-3168-0811-18
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763371BPZ-K5100-3268-0810-82
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763380BPZ-K5300-3068-0811-17
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763389BPZ-K5200-3268-0811-01
82,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763398BPZ-K5000-3268-0810-64
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763407BPZ-K5100-3068-0810-80
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763416BPZ-K5500-3268-0811-37
85,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763425BPZ-K5600-3068-0811-51
80,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763441BPZ-K5600-3168-0811-52
80,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763450BPZ-K5100-3168-0810-81
68,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04763459BPZ-K5000-3068-0810-62
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする