DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮 セット BPZ-Hシリーズ
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04762908
BPZ-H2700-30
68-0810-47
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762917
BPZ-H2700-31
68-0810-48
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762926
BPZ-H2700-32
68-0810-49
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762935
BPZ-H2800-31
68-0810-55
¥
142,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04762951
BPZ-H2800-30
68-0810-54
¥
142,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください