DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース 耐水玄関アームRE セット BPZ-850シリーズ
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04761666
BPZ-850-20
68-0809-26
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761675
BPZ-850-30
68-0809-27
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761691
BPZ-850-10
68-0809-25
¥
98,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください