DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズ
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04761727
BPZ-860-20
68-0809-32
¥
95,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761736
BPZ-860-10
68-0809-31
¥
93,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04761745
BPZ-860-30
68-0809-33
¥
95,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください