New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM 引込単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NRSシリーズ
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8958
アズワン品番
68-1094-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04806405
CA03R-10-NRS-15
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください