New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-95シリーズ
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4250
アズワン品番
68-1103-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04811305
CA03R-16-NFS-95-M
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください