曜日別特売

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク70MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-6-ND-70シリーズ

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク70MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-6-ND-70シリーズ - New-Era(ニューエラー)

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):70●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5784アズワン品番68-1105-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04812599CA03R-6-ND-70
3,130
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする