ベルトパーテーション ブラック 61-802-35シリーズ
上部のベルトリール部分が取り外せて、交換、メンテナンスがラクチン。支柱を共通パーツ(別売)にしてロープパーティションへの変更もできます。
仕様●素材:本体/スチール製・粉体塗装、ベルト/ポリエステル●サイズ:ベース/直径36×高さ91cm、ベルトリールヘッド部/直径6.8×高さ12cm、ベルト/長さ200cm●重量:6kg●片方ベルト+ベルト受け×3付き
内容量1台
上部のベルトリール部分が取り外せて、交換、メンテナンスがラクチン。支柱を共通パーツ(別売)にしてロープパーティションへの変更もできます。