導光板フラットデザイン 間接光機能付きLEDシーリングライト NLEHシリーズ
器具の厚み6.5cmと従来品より43%の薄さを実現。薄くてフラットなデザインでスッキリした空間を実現するLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。間接光の色も電球色と昼白色の2色を切替ることも出来ます。本体セードからの下向きの光(直接光)やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な光で空間を演出します。
内容量1台
一体型LED(ライトバー) の新着商品