曜日別特売

MWE WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル MWEシリーズ

MWE WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル MWEシリーズ - 三菱マテリアル

炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、ハイスドリルの切削領域でも使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼に適しています。高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金に適用。

仕様●刃径(mm):18●溝長(mm):62●全長(mm):123●シャンク径(mm):18●ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:刃部:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:673-2801アズワン品番68-0482-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04675365MWE1800SA
33,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする