2口IH調理器具 SKJ-YA142シリーズ
家族で、気の合う仲間と、時にはおひとりで。1つ2役の2口コンロで同時調理をお楽しみ頂けます。
仕様●製品サイズ:W520×D320×H60 mm(3.8kg)●プレートサイズ:W635×D270×H118.5 mm(3.96kg)●火力調節:(左ヒーター)200W相当/400W/700W/1000W/1400W(5段階)(右ヒーター)200W相当/400W/700W(3段階)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能
アズワン品番68-0807-48
内容量1個