FITOK
6Dシリーズ継手 ユニオンクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427520
SS-C-FL4
1.06(26.9in)
0.50(12.7in)
0.19(4.8in)
0.60(15.2in)
T-Tube:0.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427538
SS-C-FL6
1.20(30.5in)
0.63(15.9in)
0.28(7.1in)
0.66(16.8in)
T-Tube:0.375
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427556
SS-C-FL8
1.42(36.1in)
0.81(20.6in)
0.41(10.4in)
0.90(22.9in)
T-Tube:0.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください