FITOK
6Dシリーズ継手 溶接コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427626
SS-CW-FL4-PB2
Pipe Weld:0.125
1.29(32.8in)
0.50(12.7in)
0.19(4.8in)
0.38(9.7in)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427651
SS-CW-FL4-PB4
Pipe Weld:0.25
1.49(37.8in)
0.56(14.3in)
0.19(4.8in)
0.56(14.2in)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427669
SS-CW-FL6-PB4
Pipe Weld:0.25
1.54(39.9in)
0.63(15.9in)
0.28(7.1in)
0.56(14.2in)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427687
SS-CW-FL8-PB8
Pipe Weld:0.5
1.93(49.0in)
0.87(22.2in)
0.41(10.4in)
0.75(19.1in)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください