KSK
禁油禁水BC ボールバルブ
材質
ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
A
サイズ
W
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427136
4BC-SW-SS
64.5
6.35
0.25
45.5
64.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
04427145
6BC-SW-SS
72
9.53
0.375
67
9.53
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427161
8BC-SW-SS
82
12.7
0.5
67
12.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427179
12BC-SW-SS
89
19.05
0.75
58
19.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材