FACOM(ファコム) チッピングハンマー 0.480kg | 213H40

FACOM(ファコム) チッピングハンマー 0.480kg | 213H40 FACOM

材質ヒッコリー 形状溶接タイプ 全長(mm)270 質量(g)480 規格NF ISO 15601、ISO 15601、DIN 6465 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04348246 213H.40
5,614
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04348246 213H.40 09270409 213H.30 213H.30 340g 溶接用チッピングハンマー FACOM 09270409 340g 溶接用チッピングハンマー FACOM 1本 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする