Hisense 4K液晶テレビ E6Nシリーズ【55V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】

Hisense 4K液晶テレビ E6Nシリーズ【55V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 Hisense(ハイセンス)

ネット動画
人気なVOD満載、
お好みのコンテンツを見逃さず楽しむ
繋いで楽しむ
様々な接続・連携仕様に対応
ゲーム機能
ゲーム機の性能を充分に発揮
高画質・高音質
ネット動画もきれいに映す
クリアな高音質で、さらに表現力もアップ
録画機能
手軽に、素早くカンタン録画

仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:ALLM●HDR対応:HDR10/HLG/Dolby Vision●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ)●オン・オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモード●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:16W●スピーカー構成:フルレンジ×2●スピーカー配置:2●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●光デジタル音声出力:1●壁掛け対応:VESA:200×300●外付けHDD裏番組録画:対応●年間消費電力:115kWh(標準設定時)(2026年基準測定値)●最小テレビ台天板サイズ(cm):102.1×37.4●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):136.4×82.7 ×14.2●梱包質量(kg):17.5●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率:106%(目標年度 2026年度)●視野角(上下/左右):178°/178°●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●音声フォーマット:Dolby AUDIO●音声操作:VIDAAボイス●高画質(エンジン):HI-VIEW エンジン Lite●高画質(バックライト):直下型●高画質(残像咸低減):クリアモーション 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)141 本体質量(kg)11.5(スタンド含む)、11.3(スタンド含まない) 画面サイズ55V型 画素数3840×2160 電源供給方式USB:BC1.2対応×1 待機電力(W)0.5(リモコンでの電源OFF時) パネル広視野角パネル HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1 発売年2024年 チューナー数【BS 4K/110CS 4K】2度、【BS・110CSデジタル】2度、【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】2、【CATVパススルー方式】● 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)123.2×76.9×27.4(スタンド含む)、123.2×71.1×7.4(スタンド含まない ) USB2(USB2.0×1,USB3.0×1) LAN1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04391610 55E6N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04391610 55E6N 19593966 55E6N 55E6N 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 19593966 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする