潤滑スプレー EX

潤滑スプレー EX イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)

防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。
無香タイプでいやな臭いがしません。
逆さ吹きができます。

用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。 成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG 内容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04391567 420ML #876
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする