FACOM FACOMの 整備工具・収納 FACOMの 整備補助用品 FACOMの 車用プライバー FACOM(ファコム) プライバー(レッキングバー) 18mm | 1260.50 FACOM(ファコム) プライバー(レッキングバー) 18mm | 1260.50 注文コード 04496278 注文コード 04496278 フラットエンドと釘爪を 45HRcまで硬化しました 全長(mm)495 質量(g)920 規格CEマーク 全高(mm)28 爪幅(mm)33 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1260.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04496278 1260.5 ¥6,390 ¥5,098 ¥5,098 ¥5,608 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備補助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Lブラケット RotopaX(ロトパックス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ エアリフト中アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ 4PCS 貫通プレイバーセット JTC 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ RG マルチクッションマット RG(レーシングギア) 税込¥879~ ¥799~ シートクリーパー KTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ シングル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 交換用 ロック RotopaX(ロトパックス) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ デラックス RotopaX(ロトパックス) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 本体用キャスター(ロック付) KTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LED付マットクリーパー Autobahn 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 標準ノズル RotopaX(ロトパックス) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エアリフト大アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト用円錐アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ ポラリス RZR プレート RotopaX(ロトパックス) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ RG ペール缶クッション RG(レーシングギア) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コンテナスクリューキャップ RotopaX(ロトパックス) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ マグネット缶ホルダー JTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マグネットシリコントレー 2PC Autobahn 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納整備補助用品車用プライバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります 車整備保護カバー/養生用具 クリーパー(寝板) 作業マット キャスター付き作業椅子 車用プライバー 車用ピックアップツール マグネット収納 レンチラック 整備用照明/ライト オイルサービスステーション 補助用品関連品 シェアする マイページ 最近見た商品