メトロミックス 350J
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です
厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。
発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます
成分ピートモス52~56%、バーミキュライト36~40%、赤玉土
適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
容量(L)40
内容量1袋(40L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |