伸縮スーパージェットロングノズルⅢ

伸縮スーパージェットロングノズルⅢ グリーンライフ

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!
シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。
回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!
さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。
高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。
手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。

用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット) 内容量1個
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04497206 SJN-163SL
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする