充電式ハンドウォーマー
『充電式ハンドウォーマー』は、あなたの手を温めてくれる防寒対策用品です。充電式でいつでも手を温めることができ、繰り返し使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズで、さらにストラップも付属しているので、持ち運びも非常に便利です。温かさは45℃と60℃の2段階に切り替えが可能で、液晶画面で温度を確認できます。寒い冬はもちろん、クーラーで身体が冷えている時にもおすすめなアイテムです。充電時間は約6時間となっています。
用途冬の防寒対策に。
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、ストラップ×1本
色ホワイト
消費電力(W)約7
電源USB充電式(DC5V 1A)
充電時間(時間)約6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6×2.5×10.5
発熱温度(℃)約4560(±5)
内容量1個
商品説明動画
【グリーンクロス】充電式ハンドウォーマー