LEC(レック)
吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー
吊り戸棚の下に付けられる。ロールペーパーを片手でカットできる。コンパクトな形状。海外製のロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで)
用途
戸棚下のキッチンペーパー収納でスペースを有効活用
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼板(18-8)・シリコーンゴム、調節ネジ=ステンレス鋼
色
メタリック
取付方式
吊り下げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×300×170
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
※設置する前に棚板のサイズ・耐荷重を必ず確認してください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※ペーパーを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※底板表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けで、底板塗装面がはがれるおそれがあります。
※時々ネジが緩んでいないか確認してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※本品を棚に設置した際は、扉の開閉は静かに行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04690151
K00581
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください