LEC(レック)
吊り戸棚用キッチンフック&クリップ
吊り戸棚の下にツールを掛けられる。はさめるクリップフック付き(クリップフック4本付き)。取り外しできるラック。サビにくいステンレスパイプ。可動するアーム。
用途
戸棚下のツールフック収納でスペースを有効活用
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼(18-8)・ポリアセタール、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
0.6(クリップ1個につき0.15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×290×165
取付け方法
吊り戸棚用
内容量
1個
注意
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※重心が偏ると掛けたものが落下するおそれがありますのでバランスよく掛けてください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※底板表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けで底板塗装面がはがれるおそれがあります。
※時々ネジが緩んでいないか確認してください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04690169
K00583
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04690178
K00583
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください