LEC(レック)
シンクドア用キッチンフック&クリップ
シンクドアの内側にツールや手袋を収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに引っ掛けるだけの簡単取り付け。バーの位置を調整できる。はさめるクリップフック(フック3本、クリップフック2本付き)
用途
シンクドア裏のスペースを有効活用
材質
本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、バー=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
色
ホワイト
耐荷重(kg)
タオル掛け1、フック1本につき0.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×310~370
取付け方法
シンクドア用
内容量
1個
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※鋼板部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※本品を設置した際は、ドアの開閉は静かに行ってください。
※
※予備のネジは付属していませんので、なくさないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04690187
K00586
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください