スケーター
ダイカットトレーニング箸
正しい持ち方のトレーニング。人差し指と薬指の位置を固定させて持ち方を覚えよう。右利き用です。
材質
メタクリル樹脂
全長(mm)
145
高さ(mm)
10
質量(g)
15
横(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816266
ADT2
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください