スケーター
ステン子供ダイカットフォーク
キャラクターの形がとってもかわいいフォーク。お気に入りのキャラクターと楽しくお食事。
材質
金具:金具:ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装
全長(mm)
140
高さ(mm)
15
質量(g)
25
横(mm)
25
食器の種類
子供用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816336
DFS1C
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください