アスベル アスベルの 厨房用品 アスベルの キッチン・調理用品 アスベルの 水切り・たわし受け・ラック Nポゼ フード付 水切りセット スリム(中) 1段 ホワイト色 Nポゼ フード付 水切りセット スリム(中) 注文コード 04816187 注文コード 04816187 水切れがよく、洗いやすい底面メッシュデザインのスリムな水切りバスケット。フード付きでほこりを防ぐ。 材質フード・本体・カゴ・箸立てパーツ・包丁置きパーツ=PP 寸法(mm)245×450×293 色ホワイト 段数1段 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A4327 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04816187 A4327 オープン ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 税込¥14,278~ ¥12,980~ トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド Richell(リッチェル) 税込¥15,378 ¥13,980 トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー Richell(リッチェル) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド Richell(リッチェル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ Richell(リッチェル) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ENDO 18-8食器カゴ ホワイトサム 税込¥6,268~ ¥5,698~ シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー> パール金属 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ドレイナー ホワイト リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ドレイナー <スリム>レッド リス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ドレイナー レッド リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ドレイナー <スリム>ホワイト リス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ディッシュドレイナーフード付き H&H 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ H&H スポンジラック リス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ リベラリスタ フラットラック リス 税込¥41,778 ¥37,980 H&H ディッシュドレイナー スリム リス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ リベラリスタ シンクラック リス 税込¥42,878 ¥38,980 H&H クッキングバット リス 税込¥62,678 ¥56,980 H&H ディッシュドレイナー フード付き L リス 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ H&H キッチンポケット W リス 税込¥50,578 ¥45,980 リベラリスタ ディッシュドレイナー スリム リス 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り・たわし受け・ラック水切りバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります 水切りバスケット 水切りマット 水切りトレー スポンジ・たわし入れ 伸縮パイプ棚 グラススタンド その他水切り用品 シェアする マイページ 最近見た商品