iPhone16 / 16 Plus カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー

iPhone16 / 16 Plus カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー エレコム iPhone16 / 16 Plus カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー エレコム iPhone16 / 16 Plus カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー エレコム

端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、アルミタイプのカメラ保護フレームです。
レンズより高さがあるアルミフレームにより、レンズを下に向けて置いても傷がつきにくい設計です。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フレームがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラ保護フレーム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ合金 ブラック サイズ(inch)6.1、(Plus)6.7 対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus 特性カメラカバー/アルミフレーム/カメラレンズ周り保護カバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04818497 PM-A24AFLLP2BK
オープン
789
868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする