iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計

iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム iPhone16 Plus ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプケース型 対応機種iPhone 16 Plus 特性衝撃吸収/薄型/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04817666 PM-A24BUCTMBK メタリックブラック
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
04817675 PM-A24BUCTMBU メタリックペールブルー
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする